Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant intensif pour jantes pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant intensif pour jantes pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier

For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Excellentes performances de nettoyage grâce à la formule en gel


  • Ne coule pas, ce qui permet d'optimiser le temps d'action du produit

  • Décolle efficacement les salissures les plus tenaces (abrasion sur les plaquettes de frein, efflorescence, goudron, huile et saletés de voirie)


Sans acide


  • Protège la surface et le matériau

  • Convient particulièrement aux jantes polies et en alliage de qualité supérieure

  • Ne contient pas de substances nocives, sans danger pour l'utilisateur


Facile à utiliser


  • Utilisation économique car sans coulures

  • Odeur agréable, non agressive

  • Long temps d'exposition possible (jusqu'à 30 minutes)

  • Separates easily, i.e. separates quickly in the waste water in accordance with Ö-Norm (Austrian standard) B5105


Sans AOX ni silicone

Indication

Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou à la lumière directe du soleil.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.