Gamme de nettoyants pour jantes en alu dédiés aux professionnels
Würth a mis au point une gamme étendue de nettoyants pour jantes puissants à destination des professionnels de l'automobile. Pensés pour éliminer toute trace de saleté et pour (re)donner brillance et netteté aux différents types de jantes, nos produits se distinguent par leur efficacité et leur simplicité d'utilisation.
Pour désincruster rapidement les saletés et protéger la jante
Rappelons qu'entretenir régulièrement les jantes d'un véhicule permet d'éviter la détérioration du vernis de la jante ou l'apparition de traces de rouille sur le matériau. Ainsi, les nettoyants pour jantes Würth vous garantissent :
- un décollage des salissures (huile, caoutchouc, goudron...) les plus tenaces
- une action efficace et rapide
- ainsi que la protection des surfaces traitées.
Les nettoyants pour jantes Würth, sans coulures ni odeurs agressives
Ces nettoyants puissants peuvent aussi bien être employés pour raviver les jantes en alu d'une voiture déjà en circulation, que pour donner de l'éclat à un véhicule en sortie d'usine. En plus de leurs hautes performances, nos produits d'entretien vous garantissent simplicité et confort d'utilisation. Les nettoyants pour jantes Würth sont en effet généralement conçus pour :
- éviter les coulures (et ainsi vous éviter des pertes inutiles de produit)
- dégager une odeur non agressive
- participer à la protection de l'environnement, car ils ne contiennent ni AOX ni silicone.
Bases chimiques et conditions d'utilisation variées
À noter que ces produits ne doivent pas être appliqués sur des jantes chaudes ou en plein soleil, et qu'il convient de les rincer à l'eau (idéalement avec un nettoyeur haute pression) une fois leur action accomplie. S'ils servent à éliminer les salissures en tout genre, nos modèles de nettoyants pour jantes en aluminium réservés aux professionnels sont dotés de caractéristiques bien spécifiques. Citons notamment :
- la base chimique, différente pour chaque produit
- la présence ou non d'acide dans la composition du nettoyant
- le type de jantes pour lequel il convient d'utiliser le nettoyant (jantes en acier, en alliage léger, peintes ou non, vernies ou non...)
- la durée de stockage, plus ou moins longue (1 an, 3 ans...)
- la nécessité ou non de devoir frotter la jante à la brosse ou à l'éponge, car la simple application du produit, suivie du rinçage, peut s'avérer suffisante pour certains nettoyants.