Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant intensif pour jantes pour toutes les jantes en métal léger peintes et non peintes et les jantes en acier
For all painted and unpainted light metal wheel rims and steel wheel rims
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellentes performances de nettoyage grâce à la formule en gel
- Ne coule pas, ce qui permet d'optimiser le temps d'action du produit
- Décolle efficacement les salissures les plus tenaces (abrasion sur les plaquettes de frein, efflorescence, goudron, huile et saletés de voirie)
Sans acide
- Protège la surface et le matériau
- Convient particulièrement aux jantes polies et en alliage de qualité supérieure
- Ne contient pas de substances nocives, sans danger pour l'utilisateur
Facile à utiliser
- Utilisation économique car sans coulures
- Odeur agréable, non agressive
- Long temps d'exposition possible (jusqu'à 30 minutes)
- Separates easily, i.e. separates quickly in the waste water in accordance with Ö-Norm (Austrian standard) B5105
Sans AOX ni silicone
Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou à la lumière directe du soleil.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour toutes les jantes peintes et non peintes en alliage léger et les jantes en acier.
Pulvériser le produit sur l'ensemble des jantes. Laisser le produit agir pendant environ 5 minutes, puis nettoyer les jantes manuellement ou au moyen d'un portique de lavage. L'effet nettoyant peut être renforcé en prolongeant le temps d'application (jusqu'à 30 minutes max.) et en utilisant une brosse nettoyante.
Pour les jantes boulonnées et polies, rincer soigneusement (notamment les raccords boulonnés) à l'eau claire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!