Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour freins

Les nettoyants pour freins Würth sont conçus pour offrir une efficacité maximale dans l'entretien des systèmes de freinage. Ces produits éliminent rapidement les graisses, l'huile et les dépôts de saleté sans laisser de résidus, assurant ainsi une performance optimale des freins. Ils sont particulièrement appréciés dans les secteurs de l'automobile et de la mécanique pour leur capacité à restaurer les capacités de freinage et à prolonger la durée de vie des composants. Vous les retrouverez sous forme d'aérosols de 500 ou 750ml (rechargeables dans certains cas) et de bidons de 5 à 60L pour répondre aux besoins importants de certains clients.

Les nettoyants pour freins Würth : un entretien efficace des systèmes de freinage

Pour vous permettre de rouler en toute sécurité quel que soit votre véhicule, Würth met à votre disposition une gamme complète de nettoyants pour freins dotés de propriétés nettoyantes très performantes. 

Apte à éliminer salissures, impuretés ou liquides qui peuvent empêcher vos plaquettes de freins, vos disques et votre système de freinage de fonctionner correctement, le nettoyant pour freins se révèle indispensable pour effectuer un entretien auto efficace de façon régulière. Un produit comme le nettoyant pour frein décuple votre niveau de protection au volant de votre véhicule ou de celui de vos clients.

Un nettoyage de frein optimal

Poussières, graisses, huiles ou cambouis peuvent venir se coller petit à petit sur les plaquettes de votre véhicule. Que votre véhicule soit ancien ou que vous disposiez d’équipements neufs, un nettoyage complet de votre système de freinage permet de limiter son usure. Très puissant, le nettoyant spécial frein Würth élimine résidus, liquide de frein et différents types de saletés. Très efficace, il dégraisse toute pièce d’embrayage et de freinage sale et prolonge leur durée de vie.

Un produit pratique adapté à tous les types de supports

Pour faciliter l’entretien de votre voiture ou de votre moto, Würth a développé une gamme de produits sans acétone compatibles avec différents matériaux et revêtements : peintures, plastiques, caoutchouc… Pour répondre à votre besoin et garantir un dégraissage efficace, la version prête à l’emploi sous forme de spray permet de pulvériser le produit sans aucune difficulté et rend possible un nettoyage en profondeur grâce à son fort pouvoir nettoyant.

Très efficace, cet aérosol dégraisse votre système de freinage en peu de temps sans décolorer ou tâcher. Bénéficiez de l’expertise de Würth (conseil d’application pour tous les produits achetés) et retrouvez sur notre site une grande quantité de nettoyants et produits d’entretien pour l’intérieur ou l’extérieur de votre véhicule (ex : nettoyant jantes, anti-goudron, carrosserie) mais également pour votre habitation (sols, vitres, climatiseur, chaudière…).

L’entretien du système de freinage : une question de sécurité

Une usure inévitable de vos freins

À chaque fois qu’un conducteur appuie sur la pédale de frein, c’est tout un système qui s’active pour que le véhicule ralentisse ou s’arrête, tout simplement. Pour ce faire, le liquide de freins est injecté et permet, en bout de course, que les plaquettes de freins entrent en contact avec les disques de frein. Les roues étant associées à ces disques, ces dernières ralentissent de ce fait automatiquement. Mais ce phénomène entraîne d’importantes frictions et des températures très importantes, autant de phénomènes qui génèrent une usure progressive. Outre cette usure mécanique, le système de freinage est bien souvent encrassé par des dépôts, des graisses ou encore, des poussières, autant d’éléments extérieurs qui peuvent, à terme, nuire considérablement à son efficacité.

Un entretien de vos freins régulier

Une pédale de frein trop dure ou trop molle ou une distance de freinage qui se rallonge sont autant de signes à prendre au sérieux pour votre protection. Pour les prévenir et éviter une usure prématurée de son matériel et de vos freins, l’utilisation d’un nettoyant de freins est capitale. Selon ses besoins et notamment, ses habitudes de conduite, on conseille de l’utiliser tous les 3 à 6 mois.

Pour utiliser votre nettoyant dans les meilleures conditions, on procède en plusieurs étapes : après avoir démonté les roues, on applique le nettoyant au niveau des étriers et des disques de frein. Après un temps de pose, on enlève l’excédent. En dégraissant de cette manière, la durée de vie de vos freins sera accrue.

Comment choisir votre nettoyant pour frein ?

Pour assurer le meilleur résultat et prendre soin de son système de freinage, il est important de choisir son nettoyant pour frein avec attention et notamment de prendre garde à une série de critères.

La composition du nettoyant de frein

Elle est importante pour qui souhaite réaliser un nettoyage optimal et profiter de la meilleure sécurité. Pour des résultats probants, on conseille des nettoyants sans silicone, sans acétone et sans AOX, des composants que vous ne retrouverez pas dans la sélection Würth qui vous est présentée. Selon les références, vous pourrez néanmoins faire votre choix entre deux bases chimiques (hydrocarbure et saphtha). Un produit Würth vous permet d’éliminer la graisse (huile, graisse de moteur...) de votre frein de manière efficace.

Le type de récipient

Nos nettoyants sont proposés en aérosols ou en bidons. Si les seconds sont à conseiller aux professionnels en quête de grandes quantités, les premiers conviendront davantage à ceux qui recherchent des produits faciles à utiliser. Un aérosol permet en effet de pulvériser le produit avec précision et ainsi, de gagner en efficacité, notamment pour une application à 360°.

Densité, conditions d’utilisation, pression des pneus et odeur

Des caractéristiques secondaires mais qui peuvent également avoir leur importance en cas de besoins particuliers. Les produits et accessoires Würth, comme le nettoyant pour freins, vous assurent une protection optimale.

L’expertise et les produits Würth à la disposition de votre freinage !

Tous les nettoyants pour frein proposés dans cette catégorie se démarquent par une excellente compatibilité avec les plastiques divers, les joints et les peintures. Très efficaces, ils dégraissent parfaitement toutes les pièces associées au système d’embrayage et de freinage et prolongent leur durée de vie.

Les atouts des nettoyants ?

  • une bonne évaporation qui permet d’obtenir rapidement une surface sèche et propre,
  • un nettoyage garanti sans résidus,
  • mais également un grand respect des matériaux : ils dégraissent mais ne décolorent pas et ne tâchent pas,

À la recherche de produits d’entretien pour l’intérieur ou l’extérieur de votre véhicule ? Würth se tient également à vos côtés et vous propose notamment des références incontournables pour le nettoyage de vos jantes, de votre carrosserie et des différentes pièces de votre véhicule ou celui de vos clients.