Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 1
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 2
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 3
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 4
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 5
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 6
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escaliers

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • ATTENTION : un nez de marche est soit utilisable à l'intérieur, soit à l'extérieur, pas les deux.

  • Produit complet : livré avec profilé et bande antidérapante intégrée

Profilé en aluminium


  • Grande résistance aux passages et à la glissance sur sol humide

Version plate


  • Epaisseur totale de 3,7 mm, épaisseur de la semelle alu de 2 mm

  • Angle d'attaque du profil optimisé (inférieur à 30°) pour ne pas être accidentogène

  • Bande antidérapante contrastée de 3 cm

Version en cornière


  • Angle droit qui épouse parfaitement le nez de marche

  • Bande antidérapante contrastée de 5 cm


Version pour l'extérieur


  • Résine antidérapante livrée avec le profilé

  • Très résistant à l'usure et à l'arrachement, résistant à l'air salin et aux variations thermiques

  • Insensible aux UV et aux intempéries


  • Existe en longueur de 1,5 ou 3 m, en jaune ou noir
IndicationStocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité. Manipuler à une température comprise entre +5 et + 30°C.

Rappel des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et du 20 avril 2014 (ERP et IOP neufs), article 7-1 :


« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants, (…). »


Rappel de l’arrêté du 7 janvier 2007 (voirie publique) :


« Le nez de la première et de la dernière marche est visible, avec un contraste visuel (…). Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum