Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé aluminium avec bande antidérapante pour nez de marche
Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escaliers
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
- ATTENTION : un nez de marche est soit utilisable à l'intérieur, soit à l'extérieur, pas les deux.
- Produit complet : livré avec profilé et bande antidérapante intégrée
Profilé en aluminium
- Grande résistance aux passages et à la glissance sur sol humide
Version plate
- Epaisseur totale de 3,7 mm, épaisseur de la semelle alu de 2 mm
- Angle d'attaque du profil optimisé (inférieur à 30°) pour ne pas être accidentogène
- Bande antidérapante contrastée de 3 cm
Version en cornière
- Angle droit qui épouse parfaitement le nez de marche
- Bande antidérapante contrastée de 5 cm
Version pour l'extérieur
- Résine antidérapante livrée avec le profilé
- Très résistant à l'usure et à l'arrachement, résistant à l'air salin et aux variations thermiques
- Insensible aux UV et aux intempéries
- Existe en longueur de 1,5 ou 3 m, en jaune ou noir
Rappel des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et du 20 avril 2014 (ERP et IOP neufs), article 7-1 :
« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants, (…). »
Rappel de l’arrêté du 7 janvier 2007 (voirie publique) :
« Le nez de la première et de la dernière marche est visible, avec un contraste visuel (…). Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum
2. Apliquer l'adhésif directement sur le profilé en exerçant une forte pression afin de bien faire adhérer l'adhésif sur le profilé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!