Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gâche électrique, type S
Gâche électrique, type S - 1
Gâche électrique, type S - 2
Gâche électrique, type S - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gâche électrique, type S

Avec levier de déverrouillage
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • La porte ne peut être ouverte que pendant le contact

  • La fonction de gâche électrique peut être désactivée avec le petit levier de déverrouillage, ce qui signifie que la porte est librement franchissable sans contact de la gâche électrique

  • Loquet à gâche électrique réglable

  • Boîtier symétrique
Indication

Ne convient pas aux portes coupe-feu et antifumée.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.