Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pack de ferrures pour portes coulissantes de placard TREND
Idéal pour la réalisation de portes coulissantes de placards, dressings ou d'espaces de rangements.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée de style cubique très tendance en aluminium :
Adaptée à un panneau de 16 ou 19 mm.
- 3 coloris de disponibles: Argent, blanc ou noir mat.
- Disponible en 2 ou 3 vantaux.
- 2 largeurs : 2 ou 3 m.
- Poids max par vantail : 80 kg
- Pour vantail jusqu'à 1,5 m de large
- Hauteur max : 2550 mm
- Facile et rapide à poser.
- Kit de ferrures complet livré en tube rigide :
Un rail haut (2 ou 3 m suivant modèle)
un rail bas (2 ou 3 m suivant modèle)
2 poignées profil (par vantail)
2 roulettes de guidage haut (par vantail)
2 roues basse à bille Ø33 mm, réglable en hauteur équipées d'un système anti-déraillement (par vantail)
- Options disponibles :
Frein amortisseur
Joint caoutchouc latéral
Joint balai pour cornière basse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!