Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de plaques courtes AL 20
Convient à toutes les portes intérieures courantes avec perforation BB, salle de bain et PZ, d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
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
Matériau : aluminium
Accessoires de pose :
- Tête fraisée bombée et empreinte, M4 x 45 mm, nickelée
- Douille filetée M4 x 15 mm, nickelée
- Vis à tête fraisée bombée DIN 95 3.5 x 16 mm, nickelée
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour les espaces à vivre privés, par ex. les portes intérieures, les portes de salle d'eau et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!