Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de plaques longues AL 10
Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
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
Matériau : aluminium
Accessoires de pose :
Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme pour panneau de particules, 3,5 x 17 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour les espaces à vivre privés, par ex. les portes intérieures, les portes de salle d'eau et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!