Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de poignées de porte AL 200
Utilisable pour une grande variété de rosaces et de plaques courtes et longues en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de porte AL 200
Accessoires de pose :
Vis sans tête DIN 914 M6 x 8,3, galvanisée
Avec les paires de poignées de porte, l'axe carré de 8 mm est toujours bien en place d'un côté de la poignée de porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.La poignée de porte permet d'ouvrir la porte en déplaçant le loquet vers l'élément suiveur de la serrure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!