Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Panneaux insonorisants et de découplage CERAfix® 206
Panneaux insonorisants et de découplage CERAfix<SUP>® </SUP>206 - 1
Panneaux insonorisants et de découplage CERAfix<SUP>® </SUP>206 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Panneaux insonorisants et de découplage CERAfix® 206

Pour les revêtements supérieurs comme la céramique, la pierre naturelle, le parquet, et après étalement sous les moquettes et les revêtements en plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Facile à utiliser


  • Peut être utilisé sur les surfaces adhésives avec une colle fine de classe C2

  • Peut être recouvert avec les matériaux de pose classiques

  • Compatible avec les systèmes de chauffage au sol


Haute résistance aux fissures et résistance à la compression élevée


Peut être utilisé pour les charges de travail pouvant aller jusqu'à 5 kN/m²



Faibles émissions


  • Panneau en fibres de polyester écologique

  • Sans danger pour l'environnement, ne contient pas de substances nocives. Le produit résiduel peut être mis au rebut comme déchet industriel.
Indication

Le chauffage au sol électrique est nettement plus efficace sur le CERAfix 206 grâce à son excellente isolation thermique ; la solution idéale sous les revêtements en céramique et en pierre naturelle.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.