Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin - 1
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin - 2
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin - 3
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin - 4
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin - 5
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin - 6
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin - 7
Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble coulissant sortie totale pour placard mural VS TAL Larder Spin

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Cadre extensible réglable en hauteur, assemblage clipsé


  • Flexibilité pour la hauteur d'armoire

  • Fixation sans outil par simple clipsage


Réglage de la façade en trois dimensions


Compensation facile des tolérances de fabrication



L'extension peut être tournée vers la droite ou la gauche après ouverture complète


L'utilisateur peut facilement choisir la meilleure zone d'accès depuis sa position



Avant stabilisé grâce aux bandes avant



Fermeture automatique dès 40 mm avec amortissement pneumatique intégré


  • Fermeture en douceur du guide

  • Reste verrouillé après fermeture, aucune ouverture involontaire de l'armoire


Hauteurs de cadre variables de 1 290 à 1 540 mm, ou bien de 1 790 à 2 240 mm



Cadre et fixations frontales uniformément revêtus par poudre avec deux couches de grande qualité



Paniers fabriqués en fil acier Ø 7 mm, chromé extra-brillant


  • Facilité de réglage des paniers de 64 mm

  • Bonne prise en main sans cliquetis grâce aux clips de retenue du panier, qui empêchent tout détachement involontaire

  • Paniers faciles à régler
Indication

Délai de livraison : env. cinq jours ouvrables après réception de la commande. Trois paquets inclus dans la livraison

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.