Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de réhausses 4 pour établis

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de réhausses 4 pour établis

Réhausse avec panneau perforé, deux tablettes-plateaux et une flèche avec lampe de travail LED pour une conception sur mesure des établis et un espace de travail ergonomique.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Panneau perforé hauteur 450 mm pour support, crochets et rail de montage pour le maintien d'outils et de petites pièces. Tablettes-plateaux de 250 et 330 mm de profondeur pour les systèmes de boîtes de stockage de taille 1 et 2.



Options de conception personnalisées


Convient à tous les postes de travail, y compris pour l'expansion ultérieure des postes de travail existants



Peut être converti et post-équipé à tout moment


Des pièces supplémentaires peuvent être montées ou des pièces existantes peuvent être remplacées lorsque les conditions de travail changent



Construction ultra stable


Profilés rainurés : renforcés et soudés, avec des dimensions de grille de 50 mm



La solution idéale pour toutes les applications


Vaste assortiment d'accessoires avec supports, crochets, rails de montage et boîtes



Eclairage optimal de la surface de travail pour un travail sans éblouissement


Cadre de finition avec flèche et éclairage LED pour le poste de travail

Article ni repris, ni échangé.