Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de réhausses 3 pour établis

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de réhausses 3 pour établis

Réhausse avec panneau perforé et tablette pour plateau pour une conception personnalisée des établis et un espace de travail ergonomique.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Panneau perforé hauteur 450 mm pour support, crochets et rail de montage pour le maintien d'outils et de petites pièces. Tablette pour plateau de 250 mm de profondeur pour système de boîtes de stockage de taille 1.



Options de conception personnalisées


Convient à tous les postes de travail, y compris pour l'expansion ultérieure des postes de travail existants



Peut être converti et post-équipé à tout moment


Des pièces supplémentaires peuvent être montées ou des pièces existantes peuvent être remplacées lorsque les conditions de travail changent



Construction ultra stable


Profilés rainurés : renforcés et soudés, avec des dimensions de grille de 50 mm



La solution idéale pour toutes les applications


Vaste assortiment d'accessoires avec supports, crochets, rails de montage et boîtes



Eclairage et chariot coulissant pour outils, très simple à installer, offre des conditions de travail ergonomiques


En option : Châssis supérieur avec flèche, lampe de poste de travail et rail d'équipement



Alimentation électrique directement sur le poste de travail


En option : Electricité et air comprimé fournis par les canaux d'énergie

Article ni repris, ni échangé.