- Grande surface de contact lisse pour répartir au mieux le poids de l'utilisateur
- Semelle lisse pour éviter les traces de pas sur les chapes qui ne sont pas encore sèches
- Possibilité de régler la coque avant : utilisable pour des chaussures jusqu'à 34 cm de long
- Hauteur max. de la pointe de la chaussure : 55 mm
Permet de marcher sur une chape qui n'est pas totalement sèche et sur le carrelage qui vient d'être posé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!