Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patte à gousset de renfort pour pose de menuiserie
Pour une pose renforcée des menuiseries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En acier DX 51 D (selon NF EN 10027-1)
- Protégé par galvanisation Z 275 (selon NF EN 10142)
- Aile de 78 mm minimum coté maçonnerie pour respecter le DTU 36.5, avec trou oblong de 8,5 mm de diamètre, autorisant le passage d'un forêt de 8 mm
- Aile coté dormant avec oblong pour augmenter les possibilités de réglages
- Gousset de renfort nervuré permettant d'amortir les impacts que provoquent les ouvertures et fermetures des menuiseries coulissantes
- La résistance admissible (déterminée selon l'annexe G du DTU 36.5) est marquée sur chaque équerre de fixation
- Rapport d’essai disponible sur simple demande
Ces équerres, possédant un moment de flexion 3 à 5 fois supérieur à celui d'une patte nervurée de même épaisseur, sont destinées à renforcer les montants des menuiseries coulissantes (au minimum 1 patte au centre de chaque montant pour les isolations à partir de 80 mm). Pour les coulissants, les résonances générées par les chocs dus aux ouvertures et fermetures créent des dégâts aux habillages intérieurs. Une patte de renfort au centre des 2 montants permet d'annuler ces résonances. Pour une porte de service une patte à gousset côté fermeture sera suffisante
Conforme au DTU 36.5
Pour les menuiseries coulissantes, les menuiseries lourdes en bois, PVC et aluminium
Elles servent aussi à renforcer les appuis de toutes les menuiseries lourdes en bois, PVC et aluminium (le DTU 36.5 impose à une traverse basse de supporter une charge concentrée additionnelle de 100 daN)
Ce type de patte de fixation est indispensable au-dessous d'une lisse filante en cas de reconstitution d'appui (absence de rejingot de maçonnerie)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!