Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Peinture dépolluante Teintes claires
Peinture qui purifie l'air intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Formule spécifique brevetée, qui capte les molécules de formaldéhyde présentes dans l'air et les transforme en molécule d'eau
- S'inscrit ainsi dans une démarche environnementale et de développement durable des bâtiments
- Respecte la santé des applicateurs et des usagers finaux
Peinture de finition pour murs et plafonds
A base de résines acryliques en phase aqueuse
Sans odeur
- Respect de l'utilisateur et confort de travail
Excellent pouvoir couvrant, en 1 ou 2 couches
Fintion : velours
Rendement : env 11m²/L
Teintes : se référer au nuancier Déco et Accessibilité Art. N° 0705 800 200
Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Eviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
Ne pas rejeter les résidus à l'égout, dans l’évier, les toilettes ou la poubelle.
Veiller à rapporter votre pot dans une déchetterie.
Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l’impact environnemental des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Température ambiante : >8°C
Humidité du support : <5%
Avant application, il est conseillé d'appliquer une couche de primaire universel acrylique.
Matériel d'application : brosse acrylique, rouleau à poils courts en microfibre (10 mm) pour un aspect lisse ou à poils moyens en polyester tissé pour un aspect pommelé. Nettoyage du matériel à l'eau ensuite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!