Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Peinture de marquage au sol
Peinture de marquage au sol - 1
Peinture de marquage au sol - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture de marquage au sol

Peinture de marquage au sol pour usage routier, urbain et privatif

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Peinture monocomposant prête à l’emploi.

  • Mise en oeuvre simple et rapide.

  • Bonne applicabilité à basse et haute températures.

  • Excellente adhérence sur les supports.

  • Séchage rapide.Classification AFNOR Famille I – Classe 4a.

  • Très bonne résistance à l’abrasion, aux agressions chimiques extérieures et aux solvants usuels.

  • Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et aux rayons UV.

  • Bonne résistance aux fortes amplitudes thermiques.

  • Non réfléchissante.
IndicationN’est pas homologuée NF pour un usage routier. Protéger les surfaces périphériques sensibles.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.