Perceuses pneumatiques : bénéficiez de l’efficacité d’un réseau d’air comprimé
Polyvalente et efficace, la perceuse pneumatique Würth répond aux plus hautes attentes en termes de productivité et de précision. Légère et pratique, la perceuse pneumatique a été pensée pour les professionnels qui souhaitent avant tout opter pour du matériel robuste et facile à manipuler. Pression de service, vitesse à vide maximale, ouverture du mandrin : faites le point sur les différents paramètres et optez pour le modèle de perceuse le mieux adapté à vos besoins !
Principe de fonctionnement et avantages d’une perceuse pneumatique
Contrairement aux perceuses électriques, qui se branchent sur secteur, ou aux perceuses à batterie, la perceuse pneumatique est un équipement qui fonctionne à air comprimé. Grâce à un système particulier de compresseur, l’air est maintenu à une pression supérieure à celui de l’atmosphère. De cette pression, nait une force qui permet de percer et de visser.
Une perceuse pneumatique a la particularité d’être polyvalente et de s’avérer indispensable pour les travaux classiques au sein d’un atelier de mécanique ou de métallerie par exemple. Elle saura se faire apprécier par sa puissance et sa vitesse et permettra de travailler sur des matériaux variés, dont les plus durs comme l’acier.
Pour percer béton, métal ou bois, votre perceuse à air comprimé devra être dotée de forets à métal, à béton ou bois.
Les références Würth : la performance à portée de clic pour votre perceuse pneumatique !
En quelques clics, les professionnels auront l’assurance de trouver la meilleure qualité au sein de notre catalogue d’outils et de perceuses. Pratiques, car équipées d’un mandrin à serrage rapide, nos différents modèles de perceuses pneumatiques sont en effet synonymes d’un travail facile car garanti sans fatigue.
Ces atouts, nos perceuses pneumatiques les doivent :
- à un bruit réduit grâce à un silencieux intégré,
- à des vibrations réduites,
- à une transmission de puissance maximale,
- à des boutons de contrôle ergonomiques et donc, faciles à atteindre durant l’utilisation,
- et enfin, à un mandrin de haute qualité et d’une durée de vie élevée.
Afin de répondre à vos exigences dans toutes les applications, nos produits se caractérisent tous par une pression de service de 6.3 bar et par une consommation d’air comprise entre 85 et 96 litres par minute. Notez qu’il peut être impératif d’équiper ces outils d’un lubrificateur d’air afin de maintenir son niveau de performance élevé et de lui assurer une longue durée de vie.