Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réglage de hauteur de base, type L
Réglage de hauteur de base, type L - 1
Réglage de hauteur de base, type L - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réglage de hauteur de base, type L

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Vis de réglage M10, zinguée, avec clé à douille hexagonale de 5 mm


  • Capacité de charge : 250 kg

  • Montage fiable à l'aide d'outils et bon transfert de force


Plateau 30 mm, mobile, avec capuchon de protection en plastique de 32 mm, noir


  • Socle stable

  • Facile à régler

  • Protège le revêtement de sol

  • Apparence discrète avec joints d'ombre foncés

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.