Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de meuble réglable, type U
Pour le perçage dans le côté de l'unité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage de hauteur en zamak, patins en polyamide
- Capacité de charge : 300 kg/pièce
- Diamètre de 12 mm pour une épaisseur de paroi de 16 mm
Réglage en hauteur jusqu'à 18 ou 25 mm, avec clé hexagonale AF 4
- Charge jusqu'à 150 kg/pce
- Une visseuse électrique peut également être utilisée pour le réglage, pour gagner du temps
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!