Pince à sertir pour rails de plaque de plâtre : l’indispensable du plaquiste
La réalisation d’une cloison en plaques de plâtre nécessite l’installation préalable d’une ossature métallique. Et pour que cette ossature métallique soit bien solide et capable de supporter l’ouvrage sur le long terme, il est nécessaire de la consolider. Ce travail peut être réalisé avec une pince à sertir, un indispensable des plaquistes décliné en plusieurs références au sein du catalogue Würth. Une pince à sertir de qualité est donc primordiale dans l’outillage d’un professionnel du bâtiment et du placoplatre.
Découvrez également nos gammes de vis pour plaque de plâtre (type « placo »).
La pince à sertir est l’alliée du plaquiste
Comme son nom permet de le deviner, la pince à sertir permet d’assembler solidement deux montants et d’assurer la résistance d’une armature. Ce sertissage, passage obligé des plaquistes, doit être réalisé au niveau des jonctions mais également au niveau des rails, au sol et au plafond.
Quel que soit le modèle, la pince à sertir pour rails de plaques de plâtre est composée de plusieurs parties, soit un pointeau et une broche qu’il est possible d’actionner grâce à un manche. Le procédé de cet outil est alors simple : en exerçant une pression au niveau de la pince, le pointeau pénètre l’armature métallique. Le montant et le rail sont ainsi pincés et solidarisés l’un à l’autre.
À actionner d’une seule main, et sans effort, une pince à sertir est synonyme d’un véritable gain de temps pour les plaquistes. Elle est également économique car aucun consommable n’est nécessaire dans le cadre de son utilisation. Enfin, la pince à sertir est un produit qui assure une qualité et une sécurité non-négligeable : vos cloisons dureront dans le temps.
Une sélection de pinces à sertir Würth pour professionnels avertis
Aux côtés des plaquistes, Würth s’engage à proposer des références fiables et efficaces, capables de les accompagner sur tous les types de chantier. L’outillage présent dans notre catalogue permet aux professionnels de travailler en toute sécurité et de proposer des travaux de qualité pour satisfaire votre client.
Des modèles robustes et précis
Conçues dans des matériaux solides, pensés pour durer, les pinces à sertir sont dotées de têtes fines qui leur permettent de s’adapter à tous types de rails, même les plus fins.
Une polyvalence à toute épreuve !
Et ce, grâce à un poinçon interchangeable.
Sans oublier le confort
Avec leur manche ergonomique, les pinces à sertir pour rails de placo proposées dans cette catégorie permettent un travail efficace et sans efforts.