La gamme de pinces à sertir Würth pour les professionnels
Les pinces à sertir font partie des pinces très spécialisées de la gamme de pinces Würth. Elles sont irremplaçables dans de nombreux domaines dans lesquels elles peuvent être utilisées quotidiennement. Dans le sertissage, les matériaux sont, pour le dire simplement, assemblés par déformation. Cette opération de base est utilisée dans une grande variété de domaines, comme dans l’automobile ou dans les installations électriques. WÜRTH vous propose des pinces à sertir de haute qualité qui répondent à toutes les exigences des professionnels.
Pince à sertir pour des connexions électriques fiables
Le sertissage est un procédé qui consiste à assembler deux pièces par déformation. En raison de la pression élevée, les deux matériaux sont pressés ensemble et presque inséparablement reliés. Le brasage ou même le soudage n'est pas nécessaire car une grande stabilité de la connexion est assurée par le sertissage. Par ailleurs, le sertissage est un procédé également plus propre que le soudage car il ne déforme pas la structure moléculaire du cuivre, garantissant une plus grande durée de vie.
Dans le domaine de l’électricité, les pinces à sertir permettent de connecter des embouts de câble sur des fils électriques.
Würth propose différentes pinces à sertir pour répondre à différents domaines d’application : automatiques, pour cosses isolées, pour cosses non isolées, pour manchons de jonction, universelles… Les domaines peuvent beaucoup varier !
Si la première fonction de ces pinces est d’assurer le sertissage des différents connecteurs électriques, certains sont aussi capables de dénuder des câbles. Le nombre de points de sertissage est variable. Vous avez également le choix entre des pinces à entrée latérale et des pinces à entrée frontale.
Certaines de nos pinces sont fabriquées directement en Allemagne. Elles sont conçues pour à la fois proposer un confort d’utilisation et de durée de vie. C’est pourquoi, elles sont souvent auto-ajustables et composées de poignées bi-matière ergonomiques.
En fonction de l'utilisation prévue et des préférences personnelles, la combinaison idéale des différentes propriétés d'un outil de sertissage est cruciale afin de répondre précisément à vos exigences.
Sertissage : les autres outils indispensables
Würth propose une gamme profonde et dense concernant le domaine du sertissage. En plus des pinces à sertir, vous retrouverez en effet des cosses et connecteurs à sertir et pinces à sertir sans fil 18V. Cette dernière est dédiée aux domaines de la plomberie, du chauffage, du sanitaire... pour la pose de tubes multicouches (système Würth).