Les pinces auto-ajustables, pour fixer et desserrer des vis en toute facilité
Présente dans la plupart des boîtes à outils, la pince auto-ajustable est utilisée dans des situations très diverses : construction, installation ou rénovation de sanitaires, industrie... Elle permet notamment de saisir et de serrer (ou dévisser) des vis et des manchons. Würth a conçu sa propre gamme de pinces auto-ajustables à l’attention des professionnels, que nous vous proposons de découvrir plus en détail.
La pince auto-ajustable s’adapte à des vis et à des tuyaux de toutes tailles
Ce type de pince se caractérise par la présence d’un mécanisme destiné à ajuster l'ouverture de mâchoire de la pince à des éléments de format différent. D’un seul mouvement, la pince s’adapte à l’objet en question, ce qui vous évite de perdre du temps dans vos travaux quotidiens. Würth, bien entendu, a veillé à vous procurer des pinces de première qualité (choix des matériaux, finitions impeccables) pour vous garantir une efficacité optimale.
Réglage automatique, bouton, 7 positions : nos différents modèles de pinces
Les pinces auto-ajustables Würth sont déclinées en plusieurs modèles, qui se distinguent par la façon dont l'ouverture de la pince s’ajuste à la vis ou au tuyau à saisir et à maintenir. Nous proposons en effet aux professionnels :
- des pinces auto-ajustables à réglage automatique, fort pratiques pour travailler d’une seule main
- des pinces auto-ajustables avec bouton poussoir, qui présentent l’avantage de la stabilité en plus de la flexibilité (il faut en effet obligatoirement appuyer sur le bouton poussoir avant de retirer la pince, ce qui évite les décrochages accidentels)
- des pinces auto-ajustables à positions multiples prédéfinies (qui offrent généralement 7 positions possibles).
Découvrez nos autres pinces spéciales, ainsi que nos pinces étaux et coupantes
Procurez-vous une pince auto-ajustable Würth, et vous pourrez travailler plus rapidement ! N’hésitez d’ailleurs pas à faire un tour sur notre boutique en ligne afin de trouver d'autres pinces pour compléter votre boîte à outils : pinces spéciales, pinces étaux, pinces de préhension, pinces coupantes… Nul doute que vous y trouverez ce dont vous avez besoin.