Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince d'arrêt pour panneau solaire
Protection anti-glissement pour la fixation de bordure la plus basse dans les systèmes de montage sur rail vertical
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Intégralement prémontée
La pince d'extrémité peut être insérée directement sur le rail de montage sans travail préparatoire
Convient aux rails de montage 39 x 37, 47 x 37, 60 x 37, 70 x 44 et 120 x 90 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!