Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord air comprimé instantané droit à piquage mêle conique Inox A4
Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mâle six pans externe
- Filetage mâle conique compatible avec un filetage cylindrique femelle
- Connexion et déconnexion instantanées
- Acier inoxydable AISI 316L
- Sans silicone
- Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords
- La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager
- La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations
- La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide
- Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation
- Température d'utilisation : -15°C à +190°C
Ces raccords s'utilisent principalement en industries agroalimentaires mais aussi pour les machines à café, les distributeurs automatiques et dans le milieu médical. Ils peuvent aussi être utilisés en milieu salin et sur des machines qui ont besoin de lavages fréquents avec des détergents agressifs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!