Pistolets d’extrusion pour scellement chimique : le combo gagnant
À différencier de la fixation mécanique, le scellement chimique permet de fixer des charges lourdes et peut être choisi pour travailler avec une grande variété de matériaux supports. Pour le réaliser, il est nécessaire d’utiliser une résine spéciale et contenue dans une cartouche prévue à cet effet. Permettant d’extruder le contenu de ces dernières avec précision, les pistolets pour scellement chimique sont des incontournables à découvrir dans cette sélection Würth.
Le rôle et les applications du pistolet pour scellement chimique
Outils plébiscités par de nombreux professionnels du BTP, le pistolet pour mortier chimique peut présenter de nombreux avantages dans son utilisation :
- S’il est équipé d’un démultiplicateur, l’utilisateur sera moins fatigué dans son utilisation
- L’extrusion du produit est optimisée, constante mais également précise
- La cartouche est solidement maintenue par le pistolet
- Selon le pistolet, plusieurs formats de cartouches peuvent être utilisés : de 150ml à 330ml
A quoi sert un scellement chimique ?
Le scellement chimique permet d’assurer la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de tuyaux, de conduits de câbles, des fixations structurelles, des fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité des ouvertures temporaires et des scellements de fer à béton en attente, dans le béton fissuré et non fissuré, dans la maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, dans le béton cellulaire…
Retrouvez également d’autres types de pistolets utilisés pour appliqués des produits chimiques : pistolet pour mousse polyuréthane ou pour mastics.
Comment utiliser le scellement chimique avec le pistolet ?
Il est nécessaire de placer une cartouche de résine dans un pistolet d’extrusion comme ceux présenté ci-contre et d’actionner la poignée de ce dernier. Cette opération permet aux produits de se mélanger puis d’être activés au moment de l’extrusion. Manuel, le pistolet se doit d’être ergonomique pour une utilisation facilitée mais également précis pour un résultat de qualité professionnelle.
Pistolet pour scellement chimique : la sélection Würth
Sélectionnés pour les professionnels, les pistolets pour scellement chimique présents dans cette catégorie permettent de réaliser une extrusion précise de la résine des cartouches. Pratiques, ils maintiennent en effet cette dernière de manière optimale ce qui permet de fournir moins d’efforts lors de l’application. Faciles à utiliser grâce à leur poignée ergonomique, les modèles présentés par votre fournisseur sont évidemment à choisir selon des critères de première importance, soit :
- le type de cartouche utilisé, sans oublier la contenance de cette dernière,
- ou encore, le poids du pistolet : les modèles de la catégorie ici présentée pèsent entre 1,4 et 1,7 kilo.