Pistolet nettoyant professionnel
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet nettoyant professionnel
Pistolet nettoyant de haute qualité, robuste avec enveloppe en caoutchouc
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
- Toutes les pièces sont certifiées pour l'eau potable
- Alliage robuste de laiton/acier inoxydable forgé
- Enveloppe en caoutchouc de haute qualité en EPDM pur pour une protection contre les dégâts, contre le froid et contre la transmission de la chaleur de l'eau circulant dans le pistolet
- Utilisation facile, à une main. Jet réglable en continu par pression sur la poignée, du jet concentré à la brume fine
- Forme du jet réglable à l'aide d'une vis et d'une pièce
- Bride de verrouillage sur le levier de commande pour un fonctionnement en continu
Domaine d'application
Pour le nettoyage des locaux et des équipements. Convient également pour l'industrie agroalimentaire, par ex. les bouchers, les cantines…
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!