Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plaque de rénovation AL 90
Plaque de rénovation AL 90 - 1
Plaque de rénovation AL 90 - 2
Plaque de rénovation AL 90 - 3
Plaque de rénovation AL 90 - 4
Plaque de rénovation AL 90 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque de rénovation AL 90

Recouvre les traces de vieux trous de montage sur les plaques en aluminium courtes et longues

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Matériau : aluminium



Les plaques longues et courtes en aluminium recouvrent les anciennes empreintes et les trous de montage


  • Il n'est pas nécessaire de repeindre la porte

  • Permet la pose quand les plaques courtes et longues ne tiennent plus


Accessoires de pose :


  • Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme pour panneau de particules, 3,5 x 17 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !