Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque insonorisante autocollante
Pour travaux de réparation, isolation acoustique et suppression du bruit sur les panneaux de porte des voitures
- Matière: Bitumes
- Couleur: Noir (matériau du support)
- Longueur x largeur x épaisseur: 1000 x 500 x 2,8 mm
- Résistance thermique à court terme max.: 100 °C
- Résistance thermique min.: -30 °C
- Résistance thermique max.: 80 °C
- Nombre de pièces: 4 PCS
- Conditions de durée de conservation à partir de la production: de 15°C à 25°C
- Durée de stockage après production: 12 Mois
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Protège l'habitacle contre les bruits vibratoires et les bruits aériens
- Très bonne plasticité après chauffage
- Utilisation sur panneaux présentant des déformations sévères, des surfaces gaufrées ou perlées
- 1 unité comprend 4 plaques
- Positionner la couche fusible auto-adhésive sur le soubassement et la chauffer à l'air chaud
- Retirer le film de protection progressivement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!