Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord de panneau Pour raccords de traction
Absorbe les forces de traction pour les raccords bois-bois et bois-béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour ancrage tirant au sol ou ancrage tirant sur panneaux en bois lamellé croisé et constructions ossature bois sur soubassement béton
- Propriétés de traction élevées
- Peut être combiné avec Vis à bois ASSY®plus VG 4 Combi Diamètre nominal 8 mm und 10 mm conformément à la norme ETA-11/0190
Marquage CE selon la norme EN 14545:2008
Article ni repris, ni échangé.A utiliser sur le bois et le béton, les constructions en ossatures bois, le bois lamellé croisé (CLT), le bois lamellé-collé, le lamibois (LVL) et plus encore
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!