Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord de panneau Pour raccords de traction

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord de panneau Pour raccords de traction

Absorbe les forces de traction pour les raccords bois-bois et bois-béton

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • Idéal pour ancrage tirant au sol ou ancrage tirant sur panneaux en bois lamellé croisé et constructions ossature bois sur soubassement béton

  • Propriétés de traction élevées

  • Peut être combiné avec Vis à bois ASSY®plus VG 4 Combi Diamètre nominal 8 mm und 10 mm conformément à la norme ETA-11/0190

Marquage CE selon la norme EN 14545:2008

Article ni repris, ni échangé.