Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferrures pivotantes pour élément d'angle VS COR Wheel
Avec base semi-circulaire 2/4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Réversible pour une utilisation sur le côté gauche ou droit
Plateaux indépendants
L'étagère inférieure sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre
- Accès parfait
- Entretien facile
Plateaux avec rebord en fil acier chromé extra-brillant ø 7 mm
Aspect attrayant
Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm
- Grand compartiment de rangement
- Utilisation maximale de l'espace de rangement dans un meuble d'angle
L'étagère supérieure peut être installée à plusieurs hauteurs
- Optimisation de l'espace
- Hauteur réglable même après la pose
Montage facile
La colonne se verrouille en place de manière simple sur le montant central
Montage ultérieur possible
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!