Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plateforme de levage adaptable sur Lev'Plak
Plateforme de levage adaptable sur Lev'Plak - 1
Plateforme de levage adaptable sur Lev'Plak - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateforme de levage adaptable sur Lev'Plak

Plateforme adaptable sur lève-plaque pour le levage, la manutention et le maintien de matériaux

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Contreplaqué antidérapant de 9 mm d’épaisseur

  • Livrée avec 2 sangles de maintien (épais. 25 mm x L. 5 m)

Fabrication française, tube acier, découpe laser et peinture époxy


  • Solide

  • Charge de 65 kg. maximum

Agrément SOCOTEC 303F0/11/6515

Article ni repris, ni échangé.