Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plateforme de travail en aluminium à hauteur ajustable
Plateforme de travail en aluminium à hauteur ajustable - 1
Plateforme de travail en aluminium à hauteur ajustable - 2
Plateforme de travail en aluminium à hauteur ajustable - 3
Plateforme de travail en aluminium à hauteur ajustable - 4
Plateforme de travail en aluminium à hauteur ajustable - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateforme de travail en aluminium à hauteur ajustable

Adaptée à une variété de tâches, la plateforme est idéale pour les travaux de peinture, de maintenance, d'installation, et de réparation.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • En aluminium avec plateau antidérapant

  • Hauteur de 55 à 74 cm

  • Pied réglable individuellement

  • Excellente stabilité

  • Hauteur adaptable à votre morphologie garantissant ainsi une ergonomie et une moindre fatigue

  • Grande surface de mobilité, limitant des déplacements répétitifs de la plateforme

  • S’adapte aux différentes hauteurs de pièces ou à la taille de l’utilisateur

  • Aucun élément à démonter où remonter, les pieds réglables font partie intégrante de la plateforme

  • Facilement transportable grâce à sa poignée latérale

  • Fabriquée en Allemagne
Indication

Avertissement


Conformément aux exigences du Code du travail (Art. R 4323-58, 59, 60 et 61), pour tout travail en hauteur (quelle que soit la hauteur), il appartient à l’employeur de mettre impérativement en œuvre les dispositifs suffisants de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs


Ces dispositifs peuvent être de formes diverses, tel que le dispositif collectif, type garde-corps (Art. R 4323-59) ou recueil souple(Art. R 4323-60) et le dispositif individuel, type harnais de sécurité (Art. R 4323-61)