Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Longévité et résistance plus élevées par rapport aux pochoirs en carton
Pochoir lettres
- lettres individuelles pour une utilisation facile et pratique
Pochoirs handicapé
- 2 dimensions de pochoirs répondant aux normes sur l'Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Convient pour les parkings, trottoirs, sols, murs, quais de chargement
Poser le pochoir à l'endroit où le marquage doit être réalisé
Le fixer éventuellement avec de la bande adhésive puis pulvériser la peinture
Respecter le temps de séchage de la peinture avant de retirer le pochoir
Nettoyer le matériel avec un produit de type diluant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!