Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre AL 403
Poignée de fenêtre AL 403 - 1
Poignée de fenêtre AL 403 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 403

Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale



Cames


Empêchent la rosace de base de tourner



Contenu de la livraison :


  • 40 poignées de fenêtre, emballées individuellement avec 2 vis tête fraisée M5, zinguées
Indication

Des vis tête fraisée ASSY® de 5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour la fixation.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.