Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 900 plaque extérieure avec trou PC A 900 sur la plaque extérieure
Poignée de porte A 900 plaque extérieure avec trou PC A 900 sur la plaque extérieure - 1
Poignée de porte A 900 plaque extérieure avec trou PC A 900 sur la plaque extérieure - 2
Poignée de porte A 900 plaque extérieure avec trou PC A 900 sur la plaque extérieure - 3
Poignée de porte A 900 plaque extérieure avec trou PC A 900 sur la plaque extérieure - 4
Poignée de porte A 900 plaque extérieure avec trou PC A 900 sur la plaque extérieure - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 900 plaque extérieure avec trou PC A 900 sur la plaque extérieure

Avec perforation CP

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La poignée et la plaque longue sont solidement fixées de manière invisible au moyen de vis métriques pour assurer la meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure

  • Les ferrures métalliques peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Le matériel de fixation, les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.