Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 920 plaque intérieure avec trou PC A 920 sur la plaque intérieure
Poignée de porte A 920 plaque intérieure avec trou PC A 920 sur la plaque intérieure - 1
Poignée de porte A 920 plaque intérieure avec trou PC A 920 sur la plaque intérieure - 2
Poignée de porte A 920 plaque intérieure avec trou PC A 920 sur la plaque intérieure - 3
Poignée de porte A 920 plaque intérieure avec trou PC A 920 sur la plaque intérieure - 4
Poignée de porte A 920 plaque intérieure avec trou PC A 920 sur la plaque intérieure - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 920 plaque intérieure avec trou PC A 920 sur la plaque intérieure

Avec perforation CP

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La poignée et la plaque longue sont solidement fixées de manière invisible au moyen de vis métriques ou de vis à tôle pour assurer la meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Le matériel de fixation et les axes carrés doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.