Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 505 Click
Poignée de porte A 505 Click - 1
Poignée de porte A 505 Click - 2
Poignée de porte A 505 Click - 3
Poignée de porte A 505 Click - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 505 Click

Installation rapide, facile et sûre d'une ferrure

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Poignée de porte montée sur pivot avec ressort de rappel des deux côtés sur rosace de base en acier/plastique pour garantir le retour de la poignée de porte en position horizontale après l'actionnement

  • Poignée de porte, collier et boulons de fixation prémontés d'un côté pour gagner du temps lors de l'assemblage

  • La rosace de base est facile à installer, car la poignée de porte n'est fendue qu'une fois que les deux rosaces ont été installées, ce qui maintient une connexion ferme

  • Après le montage, les poignées de porte sont fermement reliées à la rosace de base ; une pince à circlip de type B est nécessaire pour le desserrage

  • Le montage continu avec des vis métriques et une came de support prémontée offre la meilleure prise possible à la rosace
Indication

La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige pleine non monté(e) ■ 8 mm. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.