Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
AL 920, poignée de porte sur plaque extérieure Avec emporte-pièce CK
AL 920, poignée de porte sur plaque extérieure Avec emporte-pièce CK - 1
AL 920, poignée de porte sur plaque extérieure Avec emporte-pièce CK - 2
AL 920, poignée de porte sur plaque extérieure Avec emporte-pièce CK - 3
AL 920, poignée de porte sur plaque extérieure Avec emporte-pièce CK - 4
AL 920, poignée de porte sur plaque extérieure Avec emporte-pièce CK - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

AL 920, poignée de porte sur plaque extérieure Avec emporte-pièce CK

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • La poignée et la plaque longue sont solidement fixées pour assurer la meilleure tenue possible

  • Faibles coûts de stockage

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure

  • Les ferrures métalliques peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.