Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte AL 920 sur plaque extérieure Avec couvercle de cylindre
Poignée de porte AL 920 sur plaque extérieure Avec couvercle de cylindre - 1
Poignée de porte AL 920 sur plaque extérieure Avec couvercle de cylindre - 2
Poignée de porte AL 920 sur plaque extérieure Avec couvercle de cylindre - 3
Poignée de porte AL 920 sur plaque extérieure Avec couvercle de cylindre - 4
Poignée de porte AL 920 sur plaque extérieure Avec couvercle de cylindre - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte AL 920 sur plaque extérieure Avec couvercle de cylindre

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • La poignée et la plaque longue sont solidement fixées de manière invisible au moyen de vis métriques pour assurer la meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Le couvercle de cylindre offre une bonne protection contre les dispositifs d'ouverture de porte Zieh-Fix couramment utilisés lors des effractions et contre la rupture du cylindre avec une pince

  • La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure

  • Les ferrures métalliques peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Le matériel de fixation, les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.