Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Affleurant sur la plaque extérieure
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Affleurant sur la plaque extérieure - 1
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Affleurant sur la plaque extérieure - 2
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Affleurant sur la plaque extérieure - 3
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Affleurant sur la plaque extérieure - 4
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Affleurant sur la plaque extérieure - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte AL avec plaque extérieure Affleurant sur la plaque extérieure

La planéité de la poignée est particulièrement utile si un volet roulant est installé à l'extérieur, par exemple

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La poignée et la plaque longue sont solidement fixées de manière invisible au moyen de vis métriques pour assurer la meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Le couvercle de cylindre offre la meilleure protection possible contre les dispositifs d'ouverture de porte Zieh-Fix couramment utilisés lors des effractions et contre la rupture du cylindre avec une pince

  • La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure

  • Les plaques perforées peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Le matériel de fixation, les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.