Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte sur la plaque intérieure AL 920 Avec poinçon CK
Poignée de porte sur la plaque intérieure AL 920 Avec poinçon CK - 1
Poignée de porte sur la plaque intérieure AL 920 Avec poinçon CK - 2
Poignée de porte sur la plaque intérieure AL 920 Avec poinçon CK - 3
Poignée de porte sur la plaque intérieure AL 920 Avec poinçon CK - 4
Poignée de porte sur la plaque intérieure AL 920 Avec poinçon CK - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte sur la plaque intérieure AL 920 Avec poinçon CK

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • La poignée et la plaque longue sont solidement fixées de manière invisible au moyen de vis métriques ou de vis à tôle pour assurer la meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Les ferrures métalliques peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Le matériel de fixation et les axes carrés doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.