Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble sur rosace Zéphir
Ensemble sur rosace Zéphir - 1
Ensemble sur rosace Zéphir - 2
Ensemble sur rosace Zéphir - 3
Ensemble sur rosace Zéphir - 4
Ensemble sur rosace Zéphir - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble sur rosace Zéphir

Béquille avec ressort de rappel

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
La poignée de porte ZEPHIR de Würth est fabriquée en aluminium, avec une finition en argent ou noir mat. Elle se caractérise par une rosace ronde avec ressort de rappel et une prise en main originale de section triangulaire. Compatible avec des portes de 40 mm d'épaisseur.
  • Matériau robuste : Aluminium durable.

  • Esthétique moderne : Finitions en argent et noir mat.

  • Confort : Prise en main ergonomique et originale.

  • Durabilité : Conçue pour résister à l'usure quotidienne.

  • Installation facile : Fixation adaptée pour des portes de 40 mm.

  • Design unique : Section triangulaire pour une prise en main confortable.



Données techniques :

Porté en laiton


Carré de 7 pour portes de 40 mm d'épaisseur


Matière : Aluminium