Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 510
Poignée de porte A 510 - 1
Poignée de porte A 510 - 2
Poignée de porte A 510 - 3
Poignée de porte A 510 - 4
Poignée de porte A 510 - 5
Poignée de porte A 510 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 510

Installation facile et sûre d'une ferrure à plaque courte

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • La poignée et la plaque de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale

  • Le raccord vissé continu avec des vis métriques et une came de support fournit un support optimal à une plaque courte
Indication

La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige pleine non monté(e) ■ 8 mm avec filetage M8. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.