Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 510 FS
Poignée de porte A 510 FS - 1
Poignée de porte A 510 FS - 2
Poignée de porte A 510 FS - 3
Poignée de porte A 510 FS - 4
Poignée de porte A 510 FS - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 510 FS

Test de protection anti-incendie, conforme aux exigences valides en matière de protection contre les incendies et de portes d'évacuation
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
  • La poignée et la plaque de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale

  • Le raccord vissé continu avec des vis métriques et une came de support fournit un support optimal à une plaque courte
Indication

Les poignées de porte comprennent une tige carrée pleine non fixée ou une tige avec bouton/poignée ■ 9 mm avec filetage M8. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur demande, sur commande spéciale.


L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.


Délai de livraison : env. 10 jours ouvrés après réception de la commande pour la réf. 0687155605.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.