Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 102
Ferrure en acier inoxydable haute qualité pour les habitations privées, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Montage simple et meilleur maintien possible
Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis à tôle.
Poignée de haute qualité
La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.
Conception harmonieuse
Poignées de fenêtre assorties disponibles
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Pour les espaces à vivre privés, p. ex. les portes intérieures de WC/salle de bain et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!