Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
A 105 poignée de porte
A 105 poignée de porte - 1
A 105 poignée de porte - 2
A 105 poignée de porte - 3
A 105 poignée de porte - 4
A 105 poignée de porte - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

A 105 poignée de porte

Ferrure en acier inoxydable pour les habitations privées, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Montage simple et meilleur maintien possible


Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis à tôle.



Poignée de haute qualité


La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.



Conception harmonieuse


Poignées de fenêtre assorties disponibles

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.